防寒ミリタリージャケット 3994-124

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48790008 品番 3994-124
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ソフトな風合いと吸汗性のある綿素材
表面は味わいのあるヘリンボーン柄
中綿キルト仕様
両胸フラップポケット
衿裏フライス仕様
中綿キルト仕様

ベージュ サイズ4L 混率(%)表:綿100(ヘリンボン)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、衿裏・袖口リブ:アクリル100 仕様前立ファスナースライダー、右袖刺繍ネーム、左袖ペン差し付、左胸内ポケット、両脇逆玉縁ポケット 種別ジャケット タイプ保温性 胸廻(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)68 着丈(cm)69 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48790053
2020-08-11
用途:
バイクでの移動時
埼玉加工 様 (製造業)

見た目より軽く動きやすく感じました。
多少の雨ならそのままでも可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする