3996-148 寅壱MAー1 3996-148 寅壱 48790263

3996-148 寅壱MAー1 3996-148 寅壱 48790263 3996-148 寅壱MAー1 3996-148 寅壱 48790263 3996-148 寅壱MAー1 3996-148 寅壱 48790263 3996-148 寅壱MAー1 3996-148 寅壱 48790263 3996-148 寅壱MAー1 3996-148 寅壱 48790263

寅壱MAー1 3996-148

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48790263 品番3996-148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

無造作に着ても個性的。
ダンディ全開の定番アウター。
軽量で、強度にすぐれたナイロン素材
機能性重視のフロントジップと低めの首回り
裏地はMA-1基本のレスキューオレンジ
やや細身を意識。
ワイルドでいてシャープなミリタリースタイル。
内側は定番のオレンジ、寅壱ロゴをプリント。
袖ペン差し付ファスナーポケット
携帯電話収納内ポケット

仕様リブスタンドカラー仕様、袖ペン差し付、袖口・裾リブ仕様 種別MA-1 OD サイズM タイプ軽量、高強度、保温性 混率(%)ナイロン100 胸廻(cm)120 袖丈(cm)74.5 着丈(cm)68 色番44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする