ブルゾン 4040-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ベージュ サイズL 注文コード48790455 品番4040-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
左胸内ポケット

ベージュ サイズL 混率(%)綿100(オックスフォード) 仕様衿裏、ポケット雨ブタ、袖口裏には、アクセントカラー、マジックテープ付雨ブタポケット、袖ペン差し付、背身ノーフォーク仕様、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング 種別ブルゾン タイプ吸汗性 胸廻(cm)124 肩幅(cm)47 袖丈(cm)64 着丈(cm)67.5 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする