※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン 4040-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48790464
品番
4040-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
左胸内ポケット
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
綿100(オックスフォード)
仕様
衿裏、ポケット雨ブタ、袖口裏には、アクセントカラー、マジックテープ付雨ブタポケット、袖ペン差し付、背身ノーフォーク仕様、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング
種別
ブルゾン
タイプ
吸汗性
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
8
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
69.5
色番
1