※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルゾン 4040-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48790604 品番 4040-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
左胸内ポケット

サイズ4L 混率(%)綿100(オックスフォード) 仕様衿裏、ポケット雨ブタ、袖口裏には、アクセントカラー、マジックテープ付雨ブタポケット、袖ペン差し付、背身ノーフォーク仕様、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング 種別ブルゾン タイプ吸汗性 胸廻(cm)140 肩幅(cm)50 袖丈(cm)69 着丈(cm)71.5 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする