曜日別特売
C4-A40/120-125VDC Turck リレー TURCK 48790989

Turck リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コイル電圧:125V dc●接点構成:4PDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:C4-A40●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:52.5mm●寸法:35 x 35 x 52.5mm●動作温度 Max:+70℃●C4シリーズ14ピンリレー. Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。. 独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意注文コード48790989品番C4-A40/120-125VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コイル電圧:125V dc●接点構成:4PDT●スイッチング電流:6 A●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:C4-A40●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:52.5mm●寸法:35 x 35 x 52.5mm●動作温度 Max:+70℃●C4シリーズ14ピンリレー. Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。. 独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする