Turck リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:433 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:58.5mm●寸法:35 x 35 x 58.5mm●動作温度 Min:-40℃●10A 8 / 11ピンプラグリレー. テストボタンは色で分けられており、押した場合はテスト、上げた場合はラッチの2機能 機械式フラグインジケータとコイルLEDを標準装備 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ コンタクト材質: 銀ニッケル(AgNi) H71、W35、D35 mm 注文コード48791025 品番C3-A30FX/024VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:433 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●アプリケーションタイプ:多目的●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:58.5mm●寸法:35 x 35 x 58.5mm●動作温度 Min:-40℃●10A 8 / 11ピンプラグリレー. テストボタンは色で分けられており、押した場合はテスト、上げた場合はラッチの2機能 機械式フラグインジケータとコイルLEDを標準装備 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ コンタクト材質: 銀ニッケル(AgNi) H71、W35、D35 mm コイル定格電圧(V)DC24 取付方式プラグイン 接点構成3c 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC110V 0.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする