4040-211 フロントカーゴ 4040-211 寅壱 混率(%):綿100(オックスフォード) 48791286

フロントカーゴ 4040-211

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ サイズM 注文コード48791286 品番4040-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット

ベージュ サイズM 混率(%)綿100(オックスフォード) 股下(cm)85 種別カーゴパンツ タイプ吸汗性 ウエスト(cm)70〜76 色番1 ワタリ(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする