内容量1個仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●ターミナルタイプ:M12 4ピン●電源電圧:10 65 dc●長さ:62mm●最大DC電圧:65V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●逆極性保護:あり●Turck円形シリンダセンサ. 特長と利点. PA12プラスチック製ハウジング、IP67保護等級の亜鉛ダイキャスト保護カバー. 直径8 80 mmのシリンダに最適. ストラップロックでシリンダに取り付け. 過負荷保護、短絡保護、逆極性保護. LED状態表示注文コード48791314品番BIM-M12E-AP4X-H1141