NI10U-M12-AN6X-H1141 Turck 誘導型センサ バレル形 TURCK 48791339

Turck 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:NPN-NO●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:52mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●逆極性保護:あり●NI 10Uシリーズ. Turck BannerのNI 10U Uprox+シリーズの誘導近接センサです。注文コード48791339品番NI10U-M12-AN6X-H1141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:NPN-NO●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:52mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:非埋込型●IP評価:IP68●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●逆極性保護:あり●NI 10Uシリーズ. Turck BannerのNI 10U Uprox+シリーズの誘導近接センサです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする