寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
フロントカーゴ 4040-211
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
紺
サイズ
M
注文コード
48791347
品番
4040-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
ウエストアジャスター仕様
マジックテープ付雨ブタポケット
色
紺
サイズ
M
混率(%)
綿100(オックスフォード)
股下(cm)
85
種別
カーゴパンツ
タイプ
吸汗性
ウエスト(cm)
70〜76
色番
4
ワタリ(cm)
36