内容量1個仕様本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:M12 - 4ピン●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:63mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ステンレススチール●最大スイッチング周波数:2kHz●バレル - 最大範囲. PBT検出面付きのステンレススチールボディです。 品番 ; 405-7072 405-7072 、 ; 405-7094 405-7094 、 ; 405-7101 405-7101 、 ; 405-7117 405-7117 、 ; 405-7123 405-7123 、 ; 405-7139 405-7139 は、ステンレススチール製のボディとデュロプラスト検出面を装備し、衝撃と熱に対する優れた耐性を実現 3ワイヤDC 2 m PUR配線済みバージョン及びM12コネクタバージョン コネクタバージョンには、2 m PURシングルエンドストレートコネクタリードが付属 黄LED出力ステータス表示注文コード48791366品番BI10U-EM30H-AP6X-H1141