長袖シャツ 4309-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48791715 品番 4309-125
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
メタルボタンがアクセントに。
軽やかに着られる都会顔シャツ。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

エンジ サイズL 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) 種別長袖シャツ 胸廻(cm)106 肩幅(cm)45 袖丈(cm)60 着丈(cm)78 色番3 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする