※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖シャツ 4309-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 エンジ サイズLL 注文コード48791724 品番4309-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,920
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
メタルボタンがアクセントに。
軽やかに着られる都会顔シャツ。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

エンジ サイズLL 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) 種別長袖シャツ 胸廻(cm)110 肩幅(cm)47 袖丈(cm)62 着丈(cm)80 色番3 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする