NI4U-Q8SE-AP6X Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCK 48791743

Turck 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:8mm●深さ:8mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込または非埋込●スイッチング電流:150 mA●ハウジング材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1 Rectangular. Extended long range sensing Sense all metals at the same distance - no reduction factor Inherent weld field immunity High switching frequency 3 wire DC No load current 15mA max 8mm deep housing Side sensing for reduced mounting depth注文コード48791743品番NI4U-Q8SE-AP6X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:8mm●深さ:8mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込または非埋込●スイッチング電流:150 mA●ハウジング材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり●Uprox+ Factor 1 Rectangular. Extended long range sensing Sense all metals at the same distance - no reduction factor Inherent weld field immunity High switching frequency 3 wire DC No load current 15mA max 8mm deep housing Side sensing for reduced mounting depth
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする