TURCK
TURCKの 電気部品
TURCKの 電気部品その他関連用品
Turck, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48791865
品番
RKM 40-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレート7/8-21●コネクタ B:未処理終端●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黄●シース材質:塩化ビニール(PVC)●RKMシリーズ. Turck Banner社のRKMシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応