TURCK
TURCKの 電気部品
TURCKの 電気部品その他関連用品
Turck, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48791874
品番
RKS 6T-5-RSS 6T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:M12●長さ:5m●芯数:6●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●許容電流値:2 A●シース色:グレー●IP レーティング:IP67●許容電圧:60 V ac、75 V dc●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●RKSシリーズ. Turck BannerのRKSシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。