TURCK
TURCKの 電気部品
TURCKの 電気部品その他関連用品
Turck, ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48791883
品番
RJ45 FKFD 840-0.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートRJ45●コネクタ B:ストレートM12●長さ:500mm●芯数:8●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●許容電流値:1.5 A●シース色:青●IP レーティング:IP20 (RJ45)、IP68●許容電圧:42 V●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●FKFDシリーズ. Turck BannerのFKFDシリーズのRJ45コードセット及びけケーブルコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応