曜日別特売
VC02-5-ND-10 薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ New-Era(ニューエラー) 48792125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード48792125品番VC02-5-ND-10
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。
バッファ機構:ワークを衝撃から保護。
NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。

ストローク(mm)10シリンダ内径(Φmm)5シリーズ不回転精度向上型種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする