※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ショートオープン 4309-146
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
濃紺
注文コード
48792485
品番
4309-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,330
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
スマート感を演出するショート丈。
活動的でいて、コーディネートの応用度も高い一着。
肩章付
左胸ペン差し付雨ブタポケット
袖ペン差し付
色
濃紺
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
種別
鳶長袖シャツ
胸廻(cm)
112
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
53.5
色番
14
袖丈
長袖