※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792512 4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792512 4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792512 4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 48792512

ショートオープン 4309-146

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 濃紺 注文コード48792512 品番4309-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

スマート感を演出するショート丈。
活動的でいて、コーディネートの応用度も高い一着。
肩章付
左胸ペン差し付雨ブタポケット
袖ペン差し付

濃紺 サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) 種別鳶長袖シャツ 胸廻(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)59.5 色番14 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする