4309-146 ショートオープン 4309-146 寅壱 鳶長袖シャツ 48792607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショートオープン 4309-146

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブブラウン 注文コード48792607 品番4309-146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど36種類から選べます 他の種類を見る

スマート感を演出するショート丈。
活動的でいて、コーディネートの応用度も高い一着。
肩章付
左胸ペン差し付雨ブタポケット
袖ペン差し付

オリーブブラウン サイズM 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) 種別鳶長袖シャツ 胸廻(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)53.5 色番65 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする