E26用ゴム防水ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48792642 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

屋外用に使用する防雨型のソケットです。

用途
ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質ゴム リード線長さ(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-01-09
用途:
屋外照明

電線とゴム外皮の密着性が悪く、隙間から水が侵入します。
電球がぴったりはまっていた場合、侵入した水が下に抜けず、ソケット内に溜まってしまいます。

MonotaROからの回答

防水タイプのものですので不良品の可能性がございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

対象商品:
48792642
2014-10-12
用途:
ハウス内照明
農・林・水産業

価格も安く特に問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする