寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 4309-219
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48792792
品番
4309-219
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
色
エンジ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
ウエスト(cm)
82
仕様
マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
色番
3
ワタリ(cm)
37.6