ロングニッカ 4309-414

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48793194 品番 4309-414
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

コーディネートの楽しさを倍増させるダークカラー×ピンストライプ。
生地のオリジナル性が、完成されたトビスタイルに最上級の個性を付与する。
着こなしやすいロングニッカには、重厚感のある色合いでまとまりのあるスタイリング。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

エンジ 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) サイズ(cm)85 色番3 種別ニッカズボン 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48793474
2021-04-25
用途:
内装作業時
建設業・工事業

ポリエステル100%ですがサラッとして履きやすく夏でも大丈夫かなと思ってします。この値段で綿100%があれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする