スモールローラー「マイクロキューブ」

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48793236 品番 22284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。
塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。
かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。

毛丈(mm)18 ローラーサイズ(inch)4 用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
通常の金属手すり塗装
その他業種

以前から愛用しています、無泡ローラーになります、作業性とランニングコストは最高です。

無泡ローラーは現代においては主流となりつつある製品です、作業性が良いのに飛散が少なく、それはすなわち材料の節約になります。

ピーチと比較すると2倍以上の面積を塗布できて、グレープ相当の仕上がりの質でありつつ、飛散が少ない分、材料の節約になるためグレープよりも塗布可能面積は大きくなります。

2液溶剤でも使用出来ました、水性シリコン、無機フッ素塗料も使用出来ています。




無泡ローラーということで、飛散が非常に少なく(当然ながら飛散ゼロでは無いので注意!)材料の節約になります、作業性やしあげの

対象商品:
48793245
2023-08-24
用途:
屋根塗装
建設業・工事業

いつも使ってますが塗りやすく非常に使いやすいローラーだと思います

1人が参考にしています
2023-04-02
用途:
リピートしてます。

いつもリピートさせていただいてます。
すごくいいです。

対象商品:
48793227
2019-12-16
用途:
物置の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今回物置の壁面へ使いました。下塗りから仕上げまでこれ一本でOKです。塗料含みも伸びも良く トタンの凹部も塗れて十分な商品です。

対象商品:
48793236
2018-05-31
用途:
塗装作業時

値段に比例して作業性が良くなることを実感させてくれる商品です。
普段用いるすべてのローラーを本製品にすることは価格的に難しいレベルです。
ただ、マイクロキューブを用いることでの作業時間の短縮等を考えればお買い得な商品といえます。

1人が参考にしています
対象商品:
48793211
2018-01-21
用途:
弱溶剤系塗料塗布
サボテン工芸 様

色々なマイクロ系ローラーを使ってみましたが、これが一番でした。下塗りから仕上げまで使え、仕上りも耐久性も文句無しのローラーです。保管も水につけておくだけですぐに再利用できます。自分的には12ミリがお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
48793245
2016-05-25
用途:
外壁塗装

含みがいいので好評です。

2013-06-03
用途:
速乾水性塗料

自分たちは製造メーカーなので使う塗料はメーカー共同開発品ですが
基本的に市販の水性の速乾品と同じ特性。
基本、塗装は機械で吹付ですが、一部、職人が手作業で
塗る時、刷毛、ローラーを併用します。
主に下塗り時はローラーですが、長年色んなローラーを使ってきましたが
まず一般量販店で売っているオリジナルブランドの安いローラーは
プロ用途には向きませんね、一般の方でも色々問題気づくでしょう
そうです、液漏れや、毛の抜け、泡であったり、仕上がりですね
またプロのお店に並んでいるものでも、中々綺麗に拘る人に向けた商品は
見つからないでしょう。が、このマイクロキューブは解る人には確実に感じる差があります。
何といっても扱いやすい塗料の含み。そしてその後の継続して出てくる量の適切さ、
仕上がりの綺麗さ。もはや水性塗料に他のローラーを使う気はありません
このメーカーの企業努力には心から敬意を表します。
それほど評価されるべき商品です。自信を持って奨めます。
汎用の取付穴径なのでローラー取っ手は量産品で使えます。
違いが分かる方、どうも塗装の仕上がりに不満を持っている職人、
使って見てはどうですか

14人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする