好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 鉄骨・橋梁用刷毛
天尾ヤンス刷毛 鉄骨王
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48793333
品番
12964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
山羊毛と馬毛の上質な部位の毛を使用し、含み、耐久性に優れるのが特長です。たっぷりとした塗り付けができ、塗り味に優れます。
毛丈(mm)
46
玉厚(mm)
20
寸法(mm)
40
サイズ(号)
15
刷毛幅(mm)
40
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
鉄骨用
RoHS指令(10物質対応)
対応