Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon 527
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48793385
品番
CRG-527
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
LBP8630/8620/8610
適合機種メーカー
Canon
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
タイプ
トナーカートリッジ527
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合