R-22SN ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックス 48793507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
使用ボルトM22
内容量1箱(10本)注文コード48793507品番R-22SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

カプセル径(Φmm)22カプセル長(mm)152穿孔径(mm)26、28穿孔深さ(mm)180使用ボルトM22異形棒鋼D22材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット容量(cm3)54硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分長期許容引張強度(kN[kgf])M22/36.5(3720)、D22/36.8(3750)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48793464
2020-03-07
用途: 失敗したケミカルアンカーの補修
製造業

20か所ケミカルアンカーで固定したのですが、1箇所失敗。
追加では日本デコラックスの方を購入。
アンカーを抜いていっぺんドリルでさらいなおした後、これを入れてすこうし時間をかけてぐるぐる回転させて終了。
ケミカルはあっという間に下へ届いてしまうので途中でぐるぐる回すのがちょっと難しいですが、まんべんなく混合するのが大事ですね。

対象商品 : 48793464
2017-01-26
用途: コンクリート壁にステンレス金具をM10ボルトで取付ける
建設業・工事業

不慣れでボルト挿入において、斜めになったりで失敗する場合がある。

対象商品 : 48793473
2017-01-07
用途: メンテ
農・林・水産業

同梱包のセメントや金属部品とごちゃごちゃに
梱包されており 割れていないか確認しました
幸い 使えそうですが もうすこし気遣いが
あればと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 48793464
2016-10-15
用途: 固定用アンカーとして使用
有限会社ケイツー技研

客先の指定で製品と一緒に納入しています。もう少し安ければ助かります。

対象商品 : 48793473
2015-05-09
用途: アンカー工

注文から1日で届きました。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 48793491
2013-08-11
用途: 機械装置の設置
株式会社中津設備技研製造業

納期が、かかり過ぎで困りました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする