ウルトラソール #101

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48794006 品番 #101
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。
新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。
肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。

ブラック×グレー サイズ(cm)24.5 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)耐油性ゴム 標準質量(g/片足)380(26.0cm) 機能防滑 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48794024
2015-08-28
用途:
建設系電気工事

さすがの日本製、安全、安心、丈夫で長持ちします。
前回、私は25.5cmですが、試履できないので26cmを購入しました。
丁度5mm程度大きかったので今回は25.5cmを使用、ピッタリした履き心地で更に嬉しく現場で活躍しております、滑りやすい環境の中では安心して体重を預け作業ができます、長い坂を上る時も軽く足を交わせます。
まさに、良き相棒です。

7人が参考にしています
対象商品:
48794033
2014-07-05
用途:
配電工事

すべらない。コケの生えた坂道でも安心して体を預けられる。
自分の足のサイズは25.5cmでしたが、念のため26cmを購入しましたが、
次からは25.5cmを注文します。さすがの丸五です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする