曜日別特売
#101 ウルトラソール #101 丸五 48794042

#101 ウルトラソール #101 丸五 48794042
#101 ウルトラソール #101 丸五 48794042
#101 ウルトラソール #101 丸五 48794042

ウルトラソール #101

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード48794042品番#101
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。
新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。
肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。

ブラック×グレーサイズ(cm)26.5足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ材質(ソール)耐油性ゴム標準質量(g/片足)380(26.0cm)機能防滑材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48794024
2015-08-28
用途: 建設系電気工事

さすがの日本製、安全、安心、丈夫で長持ちします。
前回、私は25.5cmですが、試履できないので26cmを購入しました。
丁度5mm程度大きかったので今回は25.5cmを使用、ピッタリした履き心地で更に嬉しく現場で活躍しております、滑りやすい環境の中では安心して体重を預け作業ができます、長い坂を上る時も軽く足を交わせます。
まさに、良き相棒です。

7が参考にしています
対象商品 : 48794033
2014-07-05
用途: 配電工事

すべらない。コケの生えた坂道でも安心して体を預けられる。
自分の足のサイズは25.5cmでしたが、念のため26cmを購入しましたが、
次からは25.5cmを注文します。さすがの丸五です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする