三ツ釦超超ロング八分 4309-423

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48794104 品番 4309-423
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

旬な柄行きでキャリアのあるコーディネート。
本物志向のトビスタイルに今風アレンジが心地いい。
その表情、その立体的な着こなしに釘付け。上衣がシンプルでもサマになる一着。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

エンジ 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) サイズ(cm)120 色番3 種別ニッカズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする