ウルトラソール #141

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48794261 品番 #141
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する樹脂製先芯採用。
新開発の4Eラスト採用で、長時間履いても疲れにくくしました。
肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
新設計の耐滑意匠「ウルトラソール」を採用で、水・油膜などの介在する床面において、縦方向だけでなく横方向でも強力な防滑性能を発揮します。

サイズ(cm)25.5 足幅4E ブラック 機能防滑 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)耐油性ゴム 標準質量(g/片足)380(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48794252
2024-04-12
用途:
作業時

以前他のメーカの安全靴を購入したが、直ぐに底がすり減ってダメにしたが、この靴は丈夫で、長持ちしている

対象商品:
48794295
2020-02-13
用途:
巡回作業時
その他業種

軽く、柔らかく、ゆったりしており、扱いやすいです。形名表示部分と横から見えるソール部分が黒色だとよいです。

対象商品:
48794286
2019-09-16
用途:
倉庫内作業
フィールドウエスト 様 (運輸・通信業)

私の足が幅広で小指などがいつも爪下血腫になるのでこの4Eの靴を買いました。

樹脂製先芯が入っているので少し当たりますが、今までの靴よりましです。

私のような特別に幅広な足に合わせた靴があるといいのですが。

量産品ではむりです。

1人が参考にしています
対象商品:
48794295
2018-07-14
用途:
ショットブラスト作業、機械メンテナンス作業

4Eの靴なので、足幅のある足でも楽です。
先端の補強が剥げやすいのが唯一の問題だと思いました。
靴の予備を1足持っています。

対象商品:
48794277
2022-05-16
用途:
ゴミ集積場での作業

つま先から底部がはがれてしまい、1日おきに使用していましたが、1年未満で駄目になりました。特に酷使したわけでもないのですが、もう少し長持ちしてくれると思ったのですが、価格のわりに、耐久性に問題ありと思います。

対象商品:
48794286
2016-12-11
用途:
建築現場(電気工事)

滑りにくさもさることながら、クッション性も抜群です。
大抵の場合クッション性の向上(主に疲労軽減目的)のため
靴の中敷きを使用するのですがこの靴はそのまま履いています。

対象商品:
48794277
2022-03-08
用途:
仕分け作業
その他業種

悪くはないが、マジックテープが短いし、先端がはげやすい(本革にしてほしい)の2点が悪い点です。リピには?がつきます。

対象商品:
48794304
2019-03-30
用途:
会社作業用
株式会社精伸工産 様

十何年も使っています、とても、丈夫で、現場の従業員みんなはいます。
又購入したいと思っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする