PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
毛丈(mm)
13
注文コード
48794706
品番
903-B413-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
毛丈
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
毛丈(mm)
13
用途
外装全般
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル
主な用途
内外装用
ローラーサイズ(inch)
7