PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
ラム(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48794715
品番
903-B13L-07
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
アウトレット
¥719
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり
毛丈(mm)
13
用途
外装全般
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン、アクリル
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル
主な用途
内外装用
ローラーサイズ(inch)
7