超超ロング胴付八分 4309-435

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 エンジ 注文コード48794777 品番4309-435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど84種類から選べます 他の種類を見る

ファスナー式ポケット装着の胴付の決定版。
風格のあるスタイルを引き締めるのは、深味のある変わり織り素材。
スタイルと色柄のバランスが程よい魅力に。旬度の高い男らしさをアピール。
ファスナー式内ポケット
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

エンジ 混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ) サイズ(cm)73 色番3 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする