PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミドルローラー
メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48794794
品番
903-B425-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
毛丈(mm)
25
用途
外装全般
材質(ローラー部)
ポリエステル、ナイロン
適合塗料
水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメル
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7