曜日別特売
1992006 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1992006 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795214
1992006 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795214
1992006 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795214

アルミファッションフック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)ゴールドボルト寸法M8×35材質(本体)アルミニウム注文コード48795214品番1992006
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

使用方法は「リアスタンド用のフック」、「リアサスのアッパーマウント部を流用した荷掛けフック」、「ナンバープレートボルト用カラー」と様々。
デザインが支持され多くのカスタムプランに組み込まれています。

セット内容アルミ製フック×2、ステンレス製ボルト×2ゴールド材質(本体)アルミニウム材質(ボルト)ステンレスボルト取付外径(Φmm)25ボルト寸法M8×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48795196
2017-07-22
用途: バイクスタンド
サービス業

バイクに使用するために購入しました、品物のクオリティも良くすぐに品物が届きました。

対象商品 : 48795232
2015-07-28
用途: シグナスXのリヤサスのアッパーマウントの装飾

ノーマルの袋ナットを見た目が悪いので交換しました。ただ、M10の6CMのヘキサボルトとナットを別途用意しました。
又、XJR1300等のリヤサスアッパーマウント流用もできそうでしたが、コストがかかりそうなのでこの商品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする