※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1992009 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795257 1992009 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795257 1992009 アルミファッションフック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 48795257

アルミファッションフック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ゴールド ボルト寸法M10×35(P1.25) 材質(本体)アルミニウム 材質(ボルト)ステンレスボルト 注文コード48795257 品番1992009
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は色・ボルト寸法・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

使用方法は「リアスタンド用のフック」、「リアサスのアッパーマウント部を流用した荷掛けフック」、「ナンバープレートボルト用カラー」と様々。
デザインが支持され多くのカスタムプランに組み込まれています。

セット内容アルミ製フック×2、ステンレス製ボルト×2 ゴールド 材質(本体)アルミニウム 材質(ボルト)ステンレスボルト 取付外径(Φmm)27 ボルト寸法M10×35(P1.25)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48795196
2017-07-22
用途:
バイクスタンド
サービス業

バイクに使用するために購入しました、品物のクオリティも良くすぐに品物が届きました。

対象商品:
48795232
2015-07-28
用途:
シグナスXのリヤサスのアッパーマウントの装飾

ノーマルの袋ナットを見た目が悪いので交換しました。ただ、M10の6CMのヘキサボルトとナットを別途用意しました。
又、XJR1300等のリヤサスアッパーマウント流用もできそうでしたが、コストがかかりそうなのでこの商品にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする