UVOX
UVOXの 電気部品
UVOXの 電気部品その他関連用品
UVOX ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
色:グレー 、 材質:ナイロン 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:20mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 シールド:あり 、 ケーブルシース、金属シールド付き. 銀めっきナイロン繊維製のシース 効果的シールド機能を提供、ケーブル径8 → 20 mmに対応 耐腐食仕上げ 連続動作温度: 105 ℃ 長さ5 m単位で販売
注文コード
48795259
品番
FCS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
色:グレー 、 材質:ナイロン 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:20mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 シールド:あり 、 ケーブルシース、金属シールド付き. 銀めっきナイロン繊維製のシース 効果的シールド機能を提供、ケーブル径8 → 20 mmに対応 耐腐食仕上げ 連続動作温度: 105 ℃ 長さ5 m単位で販売
RoHS指令(10物質対応)
対応