内容量1個
仕様スリーブ径:25mm●材質:モネル●スリーブ長さ:10m●シールド:あり●電磁ニット編みされたワイヤメッシュテープ. UVOX製の電磁波シールドや電気的、電子的なケーブルアセンブリ及びハーネスの接地に最適な2層ニット編みワイヤメッシュです。 機械的にも保護されているため、屋内と屋外の両方の用途に最適で、耐油性や耐火性もあります。 直径0.11 mmのモネル (ニッケルと銅の合金) ワイヤ製 優れた4層シールドとなるよう50 %の重複を推奨
注文コード48795268
品番KWM-1-5003