UVOX シールドストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:シリコーン 、 方法を修正:プッシュフィット 、 厚さ:1.5mm 、 長さ:5m 、 パネルエッジガスケット. カーボン入りシリコンエラストマーにより、導電性を低コストで実現 パネルエッジ用途向けの設計により、ブロードバンドシールド機能を実現 機器内の静電及びコロナ帯電のアースに最適 シリコンコンパウンド、UL 94HBに準拠 環境シールディング: 最大IP 65 動作温度: -55 → +200 ℃ 長さ5 m単位で販売 注文コード48795347 品番CLS-9001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:シリコーン 、 方法を修正:プッシュフィット 、 厚さ:1.5mm 、 長さ:5m 、 パネルエッジガスケット. カーボン入りシリコンエラストマーにより、導電性を低コストで実現 パネルエッジ用途向けの設計により、ブロードバンドシールド機能を実現 機器内の静電及びコロナ帯電のアースに最適 シリコンコンパウンド、UL 94HBに準拠 環境シールディング: 最大IP 65 動作温度: -55 → +200 ℃ 長さ5 m単位で販売 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする