内容量1個
仕様材質:ネオプレン、スチール 、 方法を修正:自己接着性 、 長さ:10m 、 幅:9mm 、 編線ワイヤガスケットストリップ. 極めてソフトなシールドストリップ。必要な閉鎖力が極めて小さい商業用エンクロージャ、キャビネット、パネルや公差ギャップが大きい場合に対応した設計 ソフトな独立気泡ネオプレンスポンジ上に設けた1層のモネル製細ワイヤ編みで構成 片側のエッジに感圧式粘着ストリップが付いているため、適用が簡単 ガスケットの圧縮率が25 %のみのとき、極めて優れたシールド性能を発揮 防塵及び防湿保護(最大圧縮率50 %までのとき特に良好) 使用温度: -40 → +80 ℃ 長さ10 m単位で販売
注文コード48795374
品番ECM-1-1-1051-AC