内容量1個
仕様材質:ベリリウム銅●方法を修正:自己接着性●厚さ:6.4mm●長さ:500mm●幅:19.8mm●Shielding seals. Made from beryllium copper, these seals are easy to use. Made from a double-sided adhesive, which protects against both electromagnetic and radio-electrical interference. Ideal for chassis, box assemblies, speakers, panel modules and doors on a Faraday cage etc. Efficiency greater than 46 dB at 14 kHz and 108 dB at 10 GHz. Galvanic compatibility is achieved through a large range of surface treatments. High solvent resistance.
注文コード48795408
品番FS-064-198-SA-T