UVOX シールドストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:ベリリウム銅 、 方法を修正:自己接着性 、 厚さ:1.8mm 、 長さ:500mm 、 幅:8.6mm 、 銅ベリリウムフィンガーストリップ. 銅ベリリウムフィンガーストリップにより、スプリングのワイプ動作と低電気抵抗を実現 EMCガスケット又はアースコンタクトに最適 - 最大性能が発揮されるのは25 %圧縮時 頻繁に開閉する必要があり、環境シールディングを持たないほとんどのエンクロージャドア、キャビネットやボックス用途に最適 粘着力の強いアクリル接着剤を使用した粘着ストリップで接着(16.3 N/10 mm) 使用温度: -55 ℃ → +230 ℃ 長さ500 mmの耐食性を備えたスズめっきで用意 注文コード48795444 品番FS-018-086-SA-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ベリリウム銅 、 方法を修正:自己接着性 、 厚さ:1.8mm 、 長さ:500mm 、 幅:8.6mm 、 銅ベリリウムフィンガーストリップ. 銅ベリリウムフィンガーストリップにより、スプリングのワイプ動作と低電気抵抗を実現 EMCガスケット又はアースコンタクトに最適 - 最大性能が発揮されるのは25 %圧縮時 頻繁に開閉する必要があり、環境シールディングを持たないほとんどのエンクロージャドア、キャビネットやボックス用途に最適 粘着力の強いアクリル接着剤を使用した粘着ストリップで接着(16.3 N/10 mm) 使用温度: -55 ℃ → +230 ℃ 長さ500 mmの耐食性を備えたスズめっきで用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする