内容量1個
仕様コネクタ A:Male XLR3●コネクタ B:Female XLR3●長さ:15m●シース色:黒●XLR to XLR Cable Assemblies. Van Damme 6.35mm OFC standard XKE or starquad microphone cable terminated with Neutrik NC3MXX male XLR to NC3FXX female XLR. Starquad cable construction gives better rejection of RFI and EMI interface.
注文コード48795618
品番101-076-001