画像準備中

Van Damme オスXLR5 メスXLR5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:オスXLR5●コネクタ B:メスXLR5●長さ:5m●シース色:黒●品番7863085は5ピン. DMXケーブル(1対) - 黒. 業界標準のNeutrik NC5MXXオスXLR及びNeutrik NC5FXXメスXLRで終端処理した1対のDMXケーブル 優れたケーブル保持を実現するチャック式ストレインリリーフ 頑丈な亜鉛ダイキャストシェル メスコンタクトのケージタイプで、低い接触抵抗と高い信号品質を実現 DMX512照明制御信号用 信頼性の高い、タクティカルな用途向けのフレキシブルで頑丈なPVCジャケット 黒は、ステージリギングでのディスクリート向け 最適なデータ転送用の22 AWG (0.50 mm2)コンダクタ及び発泡ポリエチレン絶縁材 ステージで使用するためのフレキシブルで、頑丈なアセンブリ 3 %銀はんだを使用して配線済み RoHS対応 注文コード48795749 品番401-028-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:オスXLR5●コネクタ B:メスXLR5●長さ:5m●シース色:黒●品番7863085は5ピン. DMXケーブル(1対) - 黒. 業界標準のNeutrik NC5MXXオスXLR及びNeutrik NC5FXXメスXLRで終端処理した1対のDMXケーブル 優れたケーブル保持を実現するチャック式ストレインリリーフ 頑丈な亜鉛ダイキャストシェル メスコンタクトのケージタイプで、低い接触抵抗と高い信号品質を実現 DMX512照明制御信号用 信頼性の高い、タクティカルな用途向けのフレキシブルで頑丈なPVCジャケット 黒は、ステージリギングでのディスクリート向け 最適なデータ転送用の22 AWG (0.50 mm2)コンダクタ及び発泡ポリエチレン絶縁材 ステージで使用するためのフレキシブルで、頑丈なアセンブリ 3 %銀はんだを使用して配線済み RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする