内容量1個
仕様コネクタ A:オスBNC●コネクタ B:オスBNC●長さ:10m●シース色:黒●HDビジョンRG6/UフレキシブルBNC-BNCケーブル. 高精細、3 GHz圧着BMCコネクタで終端処理したHDビジョンフレキシブル同軸RG6/U、75 Ωケーブル 旋削ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっき黄銅センタピン、PTFE絶縁物 最大到達距離40 mの259M及び424M高精細ビデオ、及びSMPTE 259Mシリアルデジタルビデオに最適 信頼性の高い伝送用フレキシブル精密 紫のストレインリリーフブーツ付属 3 GHzで通常20 dB以上の反射減衰量 - SMPTE 424 M要件 >10 dB RoHS対応
注文コード48795828
品番111-546-052