内容量1個仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:オスXLR3●長さ:5m●シース色:赤●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR's. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450') 379-9450/ (black, blue, green, red and grey)注文コード48795898品番101-015-200 RED