Van Damme スピーカーケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 仕様コア数:2●断面積:2.5 mm2●リール長さ:100m●シース材質:PVC / ネオプレーン●コアストランド:46 / 0.1 mm●シース色:透明●UP-LCOFC Hi-Fiラウドスピーカーケーブル. 8の字の形につなげられた、極めて曲げやすいクリアPVCネオプレンの外装被覆で、「表皮効果」を最小化する、高品質リニアクリスタル無酸素銅Hi-Fiスピーカーケーブル 個々のコネクタに接続するシンプルな終端処理 英国の多数の録音スタジオへの設置実績 注文コード48796099 品番268-502-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コア数:2●断面積:2.5 mm2●リール長さ:100m●シース材質:PVC / ネオプレーン●コアストランド:46 / 0.1 mm●シース色:透明●UP-LCOFC Hi-Fiラウドスピーカーケーブル. 8の字の形につなげられた、極めて曲げやすいクリアPVCネオプレンの外装被覆で、「表皮効果」を最小化する、高品質リニアクリスタル無酸素銅Hi-Fiスピーカーケーブル 個々のコネクタに接続するシンプルな終端処理 英国の多数の録音スタジオへの設置実績 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする